text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 22X1.0 B


Artikelnummer 6T982903
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 25
Spoed schroefdraad (mm) 1
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 25
Spoed schroefdraad (mm) 1
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 14.5
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 6T982903
EAN 4022835395430
UBB 500513404417
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 39543
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.