text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 21X1.5 C 35° SP


Artikelnummer 4L311950
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 25
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 25
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 12
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4L311950
EAN 4022835395423
UBB 500513404250
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 39542
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.