text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 20X1.5 links B


Artikelnummer 8T514668
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 25
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 25
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 12
Linkse draad Ja
Merk Völkel
HS- en goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 8T514668
EAN 4022835348405
UBB 500513453661
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 34840
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.