Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
3D819199
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
Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 20X1.5 C 35° RSP
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3D819199
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
25
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
25
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
25
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
25
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Ring identificatiekleur
Wit
Sleutelvierkant (mm)
12
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap for Blind Holes
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3D819199
EAN
4022835359296
UBB
500513523216
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
35929