text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 20X1.25 links C 35° RSP


Artikelnummer 8V507103
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 25
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 25
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 12
Linkse draad Ja
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 8V507103
EAN 4022835348399
UBB 500513453414
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 34839
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.