Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
8W949935
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
Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 20X1.0 C 35° SP
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8W949935
D (mm)
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
14
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
14
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
D (mm)
20
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
14
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
14
Spoed schroefdraad (mm)
1
Draadmaat
20
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
35
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
12
Linkse draad
Nee
Basic material
HSS-E
Merk
Völkel
Aansluiting
12.0
Nuttige lengte (mm)
14
Totale lengte (mm)
125
Schachtafmeting
16
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
374
Artikelnummers
Artikelnummer
8W949935
EAN
4022835397380
UBB
500513403757
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
39738