Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
5F937676
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
Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 19X1.5 C 35° RSP
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5F937676
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
17
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
17
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
17
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
17
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Snijmateriaal
HSS-E
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5F937676
EAN
4022835398097
UBB
500513403591
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
39809