text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 18X2.0 B


Artikelnummer 3G088706
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 34
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 34
Spoed schroefdraad (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 34
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 34
Spoed schroefdraad (mm) 2
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 11
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 3G088706
EAN 4022835395379
UBB 500513403260
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 39537
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.