text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 18X1.5 C 35° RSP


Artikelnummer 1L294874
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 25
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 25
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Ring identificatiekleur Wit
Sleutelvierkant (mm) 11
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Artikelnummers

Artikelnummer 1L294874
EAN 4022835359258
UBB 500513523059
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 35925
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.