text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 18X1.5 B


Artikelnummer 2J346458
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 17
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 17
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 17
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 17
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Ring identificatiekleur Wit
Sleutelvierkant (mm) 11
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 2J346458
EAN 4022835369257
UBB 500513523133
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 36925
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.