text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 18X1.0 B


Artikelnummer 9W517427
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 25
Spoed schroefdraad (mm) 1
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 25
Spoed schroefdraad (mm) 1
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 11
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 9W517427
EAN 4022835395348
UBB 500513402767
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 39534
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.