text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 16X1.5 C 35° RSP

Artikelnummer 3U871323
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 15
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 15
Spoed schroefdraad (mm) 1.5

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 15
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 15
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 9

Artikelnummers

Artikelnummer 3U871323
EAN 4022835397335
UBB 500513402353
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 39733
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.