text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 16X1.0 links C 35° RSP


Artikelnummer 9J497045
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 9
Linkse draad Ja
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 9J497045
EAN 4022835348313
UBB 500513451848
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 34831
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.