text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 15X1.5 links B


Artikelnummer 9V828709
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 9
Linkse draad Ja
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 9V828709
EAN 4022835348306
UBB 500513451681
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 34830
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.