text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 14X1.5 C 35° RSP


Artikelnummer 2V337306
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 15
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 15
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 15
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 15
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 9
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 2V337306
EAN 4022835397281
UBB 500513401447
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 39728
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.