text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 13X1.0 C 35° SP


Artikelnummer 8P815707
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 9
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 8P815707
EAN 4022835395232
UBB 500513400456
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 39523
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.