text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 12X1.5 links B


Objednací číslo 3K986772
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Baleno po 1

Specifikace

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 7
Linkse draad Ja
Merk Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 3K986772
EAN 4022835348221
UBB 500513450022
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 34822
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.