text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 12X1.5 C 35° RSP


Artikelnummer 2G570646
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 15
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 15
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 15
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 15
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 7
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 2G570646
EAN 4022835397229
UBB 500513400373
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 39722
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.