Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
8S291104
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
Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 12X1.25 B
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8S291104
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
15
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
15
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
15
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
15
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Ring identificatiekleur
Wit
Sleutelvierkant (mm)
7
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8S291104
EAN
4022835369134
UBB
500513522309
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
36913