text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 11X1.0 links B


Artikelnummer 1D820269
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 20
Spoed schroefdraad (mm) 1
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 20
Spoed schroefdraad (mm) 1
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 6.2
Linkse draad Ja
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 1D820269
EAN 4022835348177
UBB 500513449149
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 34817
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.