Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
8C218456
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
Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 10X1.25
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8C218456
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
24
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
24
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
24
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
24
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Ring identificatiekleur
Wit
Sleutelvierkant (mm)
5.5
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap for Blind Holes
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8C218456
EAN
4022835359104
UBB
500513522069
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
35910