text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 10X1.0 links B


Artikelnummer 7A309269
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 20
Spoed schroefdraad (mm) 1
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 20
Spoed schroefdraad (mm) 1
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 5.5
Linkse draad Ja
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 7A309269
EAN 4022835348153
UBB 500513448646
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 34815
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.