Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
2J384135
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
Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 10X0.75 links C 35° RSP
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2J384135
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
20
Spoed schroefdraad (mm)
0.75
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
20
Spoed schroefdraad (mm)
0.75
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
5.5
Linkse draad
Ja
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2J384135
EAN
4022835348146
UBB
500513448497
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
34814