text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 10X0.5 C 35° RSP


Artikelnummer 6K691900
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 10
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 10
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Snijmateriaal HSS-E
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 6K691900
EAN 4022835398028
UBB 500513398809
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 39802
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.