Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
0K260494
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
Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 1/2X14 C
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0K260494
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
28
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
NPT
Snijlengte (mm)
28
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
28
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
NPT
Snijlengte (mm)
28
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
14
Sleutelvierkant (mm)
12
Draadmaat (inch)
1/2 inch
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0K260494
EAN
4022835734406
UBB
500513433382
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
73440