text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 1/16X27 C


Artikelnummer 3P816598
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad NPT
Snijlengte (mm) 20
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad NPT
Snijlengte (mm) 20
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 27
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Draadmaat (inch) Overig
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 3P816598
EAN 4022835734321
UBB 500513433200
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 73432
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.