Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
3V455963
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
Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSS-E VG 5
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3V455963
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
12
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
12
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
12
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
12
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
36
Sleutelvierkant (mm)
4.9
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3V455963
EAN
4022835794301
UBB
500691079981
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
79430