text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSS-E VG 12


Artikelnummer 6O160637
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 22
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 22
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 26
Sleutelvierkant (mm) 7
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 6O160637
EAN 4022835794356
UBB 500691080955
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 79435
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.