Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
2B189619
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
Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSS-E VG 10
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2B189619
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
18
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
18
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
18
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
18
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
28
Sleutelvierkant (mm)
6.2
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2B189619
EAN
4022835794349
UBB
500691080799
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
79434