text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSS-E RD 44


Artikelnummer 4Z366900
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 50
Totale lengte (mm) 200
Schachtdiameter (mm) 36
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 50
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 50
Totale lengte (mm) 200
Schachtdiameter (mm) 36
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 50
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 6
Sleutelvierkant (mm) 29
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4Z366900
EAN 4022835794608
UBB 500691085178
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 79460
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.