text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSS-E RD 38


Artikelnummer 3C645978
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 38
Totale lengte (mm) 200
Schachtdiameter (mm) 28
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 38
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 38
Totale lengte (mm) 200
Schachtdiameter (mm) 28
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 38
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 8
Sleutelvierkant (mm) 22
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 3C645978
EAN 4022835794578
UBB 500691084593
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 79457
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.