text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSS-E RD 24


Artikelnummer 0R237654
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 34
Totale lengte (mm) 160
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 34
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 34
Totale lengte (mm) 160
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 34
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 8
Sleutelvierkant (mm) 14.5
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 0R237654
EAN 4022835794509
UBB 500691083199
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 79450
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.