text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSS-E RD 20


Artikelnummer 5V322054
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 32
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 32
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 8
Sleutelvierkant (mm) 12
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 5V322054
EAN 4022835794486
UBB 500691082779
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 79448
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.