text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSS-E M6X0,75


Artikelnummer 4C462546
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 14
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 14
Spoed schroefdraad (mm) 0.75
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 14
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 14
Spoed schroefdraad (mm) 0.75
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 3.4
Merk Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Artikelnummers

Artikelnummer 4C462546
EAN 4022835395072
UBB 500691030398
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 39507
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.