text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSS-E M4X0,35


Artikelnummer 2P515710
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 2.8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 10
Spoed schroefdraad (mm) 0.35
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 2.8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 10
Spoed schroefdraad (mm) 0.35
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 2.1
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 2P515710
EAN 4022835394020
UBB 500691021140
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 39402
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.