Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
2L450035
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
Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSS-E M38X1,5
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2L450035
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
170
Schachtdiameter (mm)
28
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
30
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
170
Schachtdiameter (mm)
28
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
30
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
22
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2L450035
EAN
4022835394761
UBB
500691028905
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
39476