text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSS-E M33X2,0


Artikelnummer 4Y544535
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 160
Schachtdiameter (mm) 25
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 30
Spoed schroefdraad (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 160
Schachtdiameter (mm) 25
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 30
Spoed schroefdraad (mm) 2
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 20
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4Y544535
EAN 4022835394686
UBB 500691028335
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 39468
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.