text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSS-E M32X1,5


Artikelnummer 4C702472
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 150
Schachtdiameter (mm) 22
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 28
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 150
Schachtdiameter (mm) 22
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 28
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 18
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4C702472
EAN 4022835394662
UBB 500691027915
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 39466
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.