text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSS-E M28X1,5


Artikelnummer 9D357836
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 28
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 28
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 16
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 9D357836
EAN 4022835394594
UBB 500691027345
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 39459
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.