text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSS-E M27X2,0


Artikelnummer 6Q125777
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 28
Spoed schroefdraad (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 28
Spoed schroefdraad (mm) 2
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 16
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 6Q125777
EAN 4022835394570
UBB 500691027188
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 39457
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.