text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSS-E M22X2,0


Artikelnummer 8K387560
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 34
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 34
Spoed schroefdraad (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 34
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 34
Spoed schroefdraad (mm) 2
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 14.5
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 8K387560
EAN 4022835394464
UBB 500691025935
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 39446
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.