Machinetappen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Machinetappen
8D775335
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
Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSS-E M18X1,5
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
8D775335
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
25
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
25
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
25
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
25
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
11
Merk
Völkel
HS- en goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8D775335
EAN
4022835394365
UBB
500691024375
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
39436