text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSS-E M18X1,0


Artikelnummer 9C961618
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 25
Spoed schroefdraad (mm) 1
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 25
Spoed schroefdraad (mm) 1
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 11
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 9C961618
EAN 4022835394341
UBB 500691024110
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 39434
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.