text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSS-E M14X1,25


Artikelnummer 3A532909
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 9
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 3A532909
EAN 4022835394273
UBB 500691023385
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 39427
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.