text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSS-E M10X1,25


Artikelnummer 8Z586499
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 24
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 24
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 5.5
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 8Z586499
EAN 4022835394167
UBB 500691022395
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 39416
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.