text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSS-E M10X1,25


Artikelnummer 1Y862184
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 24
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 24
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 5.5
Merk Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Artikelnummers

Artikelnummer 1Y862184
EAN 4022835395164
UBB 500691030968
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 39516
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.