text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSS-E M10X1,0


Artikelnummer 3A278823
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 20
Spoed schroefdraad (mm) 1
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 20
Spoed schroefdraad (mm) 1
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 5.5
Merk Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Artikelnummers

Artikelnummer 3A278823
EAN 4022835395157
UBB 500691030703
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 39515
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.