text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSS-E FG 6,35


Artikelnummer 9J995015
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 14
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 14
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 14
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 14
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 26
Sleutelvierkant (mm) 5.5
Merk Völkel
HS- en goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 9J995015
EAN 4022835794042
UBB 500691077589
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 79404
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.