Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
8D111214
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
Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSS-E FG 2,6
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8D111214
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
8
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
3.5
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
8
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
8
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
3.5
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
8
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
56
Sleutelvierkant (mm)
2.7
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8D111214
EAN
4022835794035
UBB
500691077332
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
79403