Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
8W618135
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
Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSS-E BSC 5/16
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8W618135
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
16
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
16
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
16
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
16
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
26
Sleutelvierkant (mm)
6.2
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8W618135
EAN
4022835794219
UBB
500691078991
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
79421